曜日別特売

Amphenol 基板接続用ソケット TMM シリーズ 1.27 mm, 2.54 mm 10 極 2 列 ストレート スルーホール

Amphenol 基板接続用ソケット TMM シリーズ 1.27 mm, 2.54 mm 10 極 2 列 ストレート スルーホール - AMPHENOLAmphenol 基板接続用ソケット TMM シリーズ 1.27 mm, 2.54 mm 10 極 2 列 ストレート スルーホール - AMPHENOL
仕様
コンタクト数 = 10
行数 = 2
ピッチ = 1.27 mm, 2.54 mm
タイプ = 電線対基板
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
定格電流 = 1A
定格電圧 = 230 V ac/dc
シリーズ = TMM
コンタクト材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49810006TMM-4-L-10-11袋(700個)
オープン
86,807
95,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
49810024TMM-4-L-10-11袋(5個)
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
49809997TMM-4-0-10-11袋(700個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49810015TMM-4-0-10-11袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする