AMPHENOL
Amphenol 自動車用コネクタ メスコンタクト ATシリーズ ストレート メス 1 16mm AT62-209-16141
仕様
アクセサリタイプ = メスコンタクト
併用可能製品 = ATシリーズコネクタ
シリーズ = AT
端子サイズ = 16mm
ケーブルサイズ = 14 → 16 AWG
ボディ向き = ストレート
オス・メス = メス
コンタクト数 = 1
シリーズ番号 = 62
コンタクト数
1
ボディ形式
ストレート
シリーズ
AT
ケーブル
14 → 16 AWG
端子長さ(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
ATシリーズコネクタ
アクセサリタイプ
メスコンタクト
オス・メス
メス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49811494
AT62-209-16141
1袋(5000個)
1
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49811503
AT62-209-16141
1リール(5個)
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください