曜日別特売

Amphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オス

Amphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オス - AMPHENOL
仕様
オス・メス = オス
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = 圧着
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディめっき = 金
ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/U
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 6GHz
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49814897MMCX1112A1-3GT30G-14-50
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする