Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:3 Q8D-03AFFM-QL8A01
仕様
コネクタ A = ストレートHS-Lok
コネクタ B = 未処理終端
長さ = 1m
芯数 = 3
コネクタAのコンタクト数 = 3
許容電流値 = 5 A
シース色 = 黒
IP レーティング = IP68
許容電圧 = 300 V ac/dc
ケーブル形状 = マルチコア
コネクタAハウジングジェンダー = ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
コネクタ B = 未処理終端
長さ = 1m
芯数 = 3
コネクタAのコンタクト数 = 3
許容電流値 = 5 A
シース色 = 黒
IP レーティング = IP68
許容電圧 = 300 V ac/dc
ケーブル形状 = マルチコア
コネクタAハウジングジェンダー = ソケット
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04