DC-DC Converter Inv/Step Up QFN28 EP
- 仕様
- 出力電流 Max = 3.3A
出力電圧 Max = 84 V
レギュレータ機能 = ブースト、フライバック、反転
入力電圧 Min = 5 V
入力電圧 Max = 80 V
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
ピン数 = 36
パッケージタイプ = QFN
スイッチングレギュレータ = あり
ラインレギュレーション = 0.025 %/V
ロードレギュレーション = -0.4 %
動作温度 Min = -40 ℃
- 内容量
- 1セット(61個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ






















