曜日別特売

DC-DC Converter Step Down 42V 2.5A QFN24

DC-DC Converter Step Down 42V 2.5A QFN24 - LINEAR TECHNOLOGY
仕様
出力電流 Max = 2.5A
出力電圧 Max = 5 V
レギュレータ機能 = ステップダウン
入力電圧 Min = 3.4 V
入力電圧 Max = 42 V
出力タイプ = 可変
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
ピン数 = 24
パッケージタイプ = QFN
スイッチングレギュレータ = あり
ラインレギュレーション = 0.025 %/V
寸法 = 3 x 5 x 0.7mm
内容量
1セット(73個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49927773LT8611IUDD#PBF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする