曜日別特売

DC-DC Converter Buck 20V uModule LGA133

DC-DC Converter Buck 20V uModule LGA133 - LINEAR TECHNOLOGY
仕様
出力電流 Max = 20A
出力電圧 Max = 5.5 V
レギュレータ機能 = ステップダウン
出力電圧 Min = 0.6 V
入力電圧 Min = 4.5 V
入力電圧 Max = 20 V
出力タイプ = 可変
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
ピン数 = 133
パッケージタイプ = LGA
スイッチングレギュレータ = あり
ラインレギュレーション = 0.06 %/V
ロードレギュレーション = 0.45 %
動作温度 Min = -40 ℃
内容量
1セット(119個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49927825LTM4637EV#PBF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする