DC-DC Converter Buck 60V TO220-5
- 仕様
- 出力電流 Max = 2A
出力電圧 Max = 50 V
レギュレータ機能 = ステップダウン
出力電圧 Min = 2.5 V
入力電圧 Min = 8 V
入力電圧 Max = 60 V
出力タイプ = 可変
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = TO-220
スイッチングレギュレータ = あり
ラインレギュレーション = 0.02 %/V
動作温度 Min = -40 ℃
- 内容量
- 1セット(50個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ






















