曜日別特売

DC-DCコントローラ

DC-DCコントローラ - LINEAR TECHNOLOGY
仕様
コントロールタイプ = バックコントローラ
出力数 = 1
最大スイッチング周波数 = 220 kHz
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 16
寸法 = 4.9 x 4.3 x 0.95mm
長さ = 4.9mm
幅 = 4.3mm
高さ = 0.95mm
入力電圧 Max = 60 V
動作温度 Max = +125 ℃
出力電圧 Max = 36 V
動作温度 Min = -40 ℃
内容量
1セット(95個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49927843LT3800IFE#PBF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする