曜日別特売

Differential Amp 5MHz LP Filter SOIC8

Differential Amp 5MHz LP Filter SOIC8 - LINEAR TECHNOLOGY
仕様
電源タイプ = デュアル, シングル
標準シングル供給電圧 = 5 V
標準デュアル供給電圧 = ±5V
最大入力オフセット電圧 = 35mV
最大入力抵抗 = 7.7kΩ
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
最大供給電流 = 38 mA
幅 = 3.988mm
内容量
1セット(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49927868LT6600CS8-5#PBF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする