Dual 600mA 1.5MHz Buck DC/DC Regulator
- 仕様
- 出力電圧 Min = 0.6 V
出力電圧 Max = 5 V
入力電圧 Min = 2.5 V
入力電圧 Max = 5.5 V
出力電流 Max = 600mA
コンバータタイプ = ステップダウン
出力数 = 2
出力タイプ = 可変
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DFN
ピン数 = 10
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
効率 = 96%
- 内容量
- 1セット(121個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ






















