曜日別特売

Dual Battery Charger SPI SSOP36

Dual Battery Charger SPI SSOP36 - LINEAR TECHNOLOGY
仕様
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 36
標準動作供給電圧 = 12 V
寸法 = 13.1 x 5.6 x 1.95mm
長さ = 13.1mm
動作温度 Max = +70 ℃
幅 = 5.6mm
出力電圧 Max = 5.4 V
動作温度 Min = 0 ℃
出力電圧 Min = 5 V
内容量
1セット(37個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49927886LTC1960CG#PBF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする