仕様ロジックファミリー = 74LVT
ロジック機能 = バッファ, ラインドライバ
1チップ当たりのチャンネル数 = 8
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = -32mA
低レベル出力電流 Max = 64mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.2ns
寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm
高さ = 0.9mm
長さ = 6.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(73個)