4D Systems 0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 96 x 64

4D Systems 0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 96 x 64 4D SYSTEMS

仕様
対角線ディスプレイサイズ = 0.96インチ
視野領域寸法 = 20.1 x 13.4mm
マトリックスタイプ = パッシブ
ディスプレイ色 = 白
解像度 = 96 x 64pixels
色数 = 65,536
コントラスト率 = 5000:1
ドライバマウント = マトリックス
インターフェースポート = シリアル
寸法 = 32.7 x 26.7 x 13.2mm
奥行き = 13.2mm
高さ = 26.7mm
最高動作温度 = +70℃
電力消失 = 1W
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49945456 uOLED-96G2
オープン
7,570
8,327 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする