CINCH
Cinch SMAジャック プラグ ストレート はんだ
シリーズ
SMK
端子種別
はんだ
動作周波数(GHz)
0→40
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
接合型
ネジ
バルクヘッド
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081457
145-0701-802
-40~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
50081466
145-0701-002
-65~+165
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください