CINCH
CINCHの 電子部品(オンボード)
CINCHの 機構部品(電子部品)
CINCHの 基板用コネクタ
Cinch SMAジャック プラグ ストレート はんだ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081466
品番
145-0701-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
SMK
定格電圧(V)
335ac
端子種別
はんだ
動作周波数(GHz)
0→40
インピーダンス(Ω)
50
動作温度範囲(℃)
-65〜+165
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
接合型
ネジ
バルクヘッド
なし