CROUZET
Crouzet PLC拡張モジュール
モジュール
Input/Output
電圧(V)
24dc
出力方式
Analogue
出力点数
1
入力方式
PWM
入力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
Millenium 3 Series, Millenium II+ Series
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087364
88950112
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください