CROUZET
DCギアモータ Crouzet 80807シリーズ
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
8
長さ(mm)
65
幅(mm)
65
寸法(mm)
65×65×121
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
5
深さ(mm)
121
電源電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
15.6W
ギヤヘッドの種類
スパー形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力軸回転速度(r.p.m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50090487
80807021
42
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50090067
80807001
21
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
50090943
80807020
62
オープン
¥
49,210
¥54,131
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください