DELTRON
Deltron IECフィルタ オス PCBマウント Noneヒューズ 6A 250 V ac/dc
幅(mm)
50
高さ(mm)
25.2
取付方式
PCBマウント
定格電圧(V)
250ac/dc
端子種別
Tab
定格電流(A)
6
深さ(mm)
41.5
ヒューズ
【数】None
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50094617
RIX0642H
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください