曜日別特売

Deutsch 丸形コネクタ QCシリーズ 12極 オス

Deutsch 丸形コネクタ QCシリーズ 12極 オス - DEUTSCH
取付方式パネルマウントシリーズQC端子種別圧着定格電流(A)5材質(ハウジング)PEIシェルサイズ2コンタクト数12定格電圧(kV)1acIP等級IP68ボディ向きストレート接合型押しボタン, クイックディスコネクトコンタクトめっき内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50097015QC26-2212X
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする