DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 丸形コネクタ QCシリーズ 12極 オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50097015
品番
QC26-2212X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
パネルマウント
シリーズ
QC
端子種別
圧着
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
PEI
シェルサイズ
2
コンタクト数
12
定格電圧(kV)
1ac
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
接合型
押しボタン, クイックディスコネクト
コンタクトめっき
金