EATON(イートン)
Eaton 非常用ボタン C22-PVTシリーズ
取付方式
パネル取り付け
リセット方式
ツイストリセット
供給電流(A)
4
IP等級
IP67, IP69
電源電圧(V)
250
ヘッド形状
マッシュルーム形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
構成
ヘッド径(Φmm)
色
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50104234
C22-PVT60P-K11
NC / NO
60
赤
-
オープン
¥
7,310
¥8,041
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50104243
C22-PVT45P-K11
NC / NO
45
赤
-
オープン
¥
6,920
¥7,612
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50104259
C22-PVT60P-K02
2NC
60
-
C22-PVT
オープン
¥
6,698
¥7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください