DiodesZetex
1-Element 2-IN CMOS Multi F Gate
仕様
●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6.4 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA
寸法(mm)
2.2×1.35×1
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-363
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
LVC
ロジック機能
多機能
エレメント数
1
ゲートあたりの入力数
2
シュミットトリガー入力
なし
内容量
1リール(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50138866
74LVC1G57DW-7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください