DiodesZetex
74 LVCシリーズ インバータ 6-Pin
長さ(mm)
3.1
寸法(mm)
3.1×1.7×1.3
高さ(mm)
1.3
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-26
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
LVC
ロジック機能
インバータ
シュミットトリガー入力
なし
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50141054
74LVC2G04W6-7
1袋(50個)
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50141045
74LVC2G04W6-7
1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください