曜日別特売

オーディオアンプ IC ステレオAB~D級 16-Pin

オーディオアンプ IC ステレオAB~D級 16-Pin - DiodesZetex
仕様アンプタイプ:クラスAB、クラスD 、 出力タイプ:2チャンネルステレオ 、 最大電力:1.8 W @ 8 Ω, 3.1 W @ 4 Ω 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:2.5 → 5.5 V 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 パッケージタイプ:SOP 、 ピン数:16 、 出力信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50158545PAM8406ER
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする