DiodesZetex
整流ダイオード 1A 1000V スルーホール 2-Pin シリコンジャンクション 1V
長さ(mm)
5.21
直径(Φmm)
2.7
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-41
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
30
内容量
1リール(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50180166
1N4007-T
オープン
¥
56,980
¥62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください