Displaytech 5.7インチ TFT 液晶ディスプレイ 640 x 480 No なし

Displaytech 5.7インチ TFT 液晶ディスプレイ 640 x 480 No なし Displaytech

仕様対角線ディスプレイサイズ:5.7インチ 、 インターフェースタイプ:18データバス 、 解像度:640 x 480pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:VGA 、 応答時間:30ms
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50244986 INT057ATFT 1箱(50個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
50244995 INT057ATFT 1個
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする