DWYER INSTRUMENTS 流量計 エア VFAシリーズ VFA-3-BV

DWYER INSTRUMENTS 流量計 エア VFAシリーズ VFA-3-BV - DWYER INSTRUMENTS
仕様監視対象:エア 、 検出タイプ:可変面積式 、 最小流量:0.6 SCFH 、 最大流量:5 SCFH 、 パイプの直径範囲:1/8インチ 、 接続タイプ:1/8 NPTメス 、 最大圧力:10 (Without Valve) bar, 6.9 (With Valve) bar 、 素材:アクリル樹脂 、 最高対象温度:+38 (Without Valve) ℃, +48 (With Valve) ℃ 、 シリーズ:VFA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50266187VFA-3-BV
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする