設定情報
販売価格(税別)¥489,800~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
さくらコーポレーション

【オーダー】たため~るくん 水平タイプ(屋内用)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
【オーダー】たため~るくん 水平タイプ(屋内用) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。
キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。
豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。

注文コード49705837 フレーム
柱フレーム
H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル
H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)
クロスバー
H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t)
H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t)
天井フレーム
アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t)
水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t)
伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000)
カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など 仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン 付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1 形式組立式 奥行(mm)3000、4000、5000、6000 間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800 キャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪 有効高さ(mm)2033、2533、3033 生地糸入り透明 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 70,000 / 税込 77,000
北海道地方 1 150,000 / 税込 165,000
四国地方 1 80,000 / 税込 88,000
九州地方 1 140,000 / 税込 154,000
沖縄地方 1 200,000 / 税込 220,000
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする