VP-one スターターキット(電子タバコ本体)

VP-one スターターキット(電子タバコ本体) - SMV JAPAN

電子タバコを試してみたい方向けのエントリーモデル。USB3時間充電式。

直径(mm)14全長(mm)138質量(g)36バッテリー容量(mAh)650充電時間(時間)約3バッテリー寿命約300回セット内容VP one 本体(アトマイザー・バッテリー)×1、シリコンキャップ×1、USB充電器×1、フレーバーリキッド(メンソール)×1、取扱説明書・保証書×1香味メンソール容量(mL)10原材料グリセリン、エタノール、香料内容量1個
注意
※味や香りがついたリキッドを含ませた「水蒸気」を吸う道具となります。
※「タバコ」と名前はついていますが、「ニコチン」や「タール」は一切含まれていません。
※「禁煙」あるいは「減煙」を目的として、徐々に売れてきている商品です。
※リキッドはすべて「日本製」です。厳しい品質管理のもとで作っています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49705496SW11701シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
49705505SW11702ゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
49705514SW11703ダークグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
49705523SW11704ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
49705539SW11705ワインレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする