SMV JAPAN
SMV JAPANの 健康器具・機器
SMV JAPANの 禁煙対策グッズ
VP-one スターターキット(電子タバコ本体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49705539
品番
SW11705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
電子タバコを試してみたい方向けのエントリーモデル。USB3時間充電式。
直径(mm)
14
全長(mm)
138
質量(g)
36
バッテリー容量(mAh)
650
充電時間(時間)
約3
バッテリー寿命
約300回
色
ワインレッド
セット内容
VP one 本体(アトマイザー・バッテリー)×1、シリコンキャップ×1、USB充電器×1、フレーバーリキッド(メンソール)×1、取扱説明書・保証書×1
香味
メンソール
容量(mL)
10
原材料
グリセリン、エタノール、香料
注意
※味や香りがついたリキッドを含ませた「水蒸気」を吸う道具となります。
※「タバコ」と名前はついていますが、「ニコチン」や「タール」は一切含まれていません。
※「禁煙」あるいは「減煙」を目的として、徐々に売れてきている商品です。
※リキッドはすべて「日本製」です。厳しい品質管理のもとで作っています。