VP-one スターターキット(電子タバコ本体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49705496 品番SW11701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

電子タバコを試してみたい方向けのエントリーモデル。USB3時間充電式。

直径(mm)14 全長(mm)138 質量(g)36 バッテリー容量(mAh)650 充電時間(時間)約3 バッテリー寿命約300回 シルバー セット内容VP one 本体(アトマイザー・バッテリー)×1、シリコンキャップ×1、USB充電器×1、フレーバーリキッド(メンソール)×1、取扱説明書・保証書×1 香味メンソール 容量(mL)10 原材料グリセリン、エタノール、香料
注意
※味や香りがついたリキッドを含ませた「水蒸気」を吸う道具となります。
※「タバコ」と名前はついていますが、「ニコチン」や「タール」は一切含まれていません。
※「禁煙」あるいは「減煙」を目的として、徐々に売れてきている商品です。
※リキッドはすべて「日本製」です。厳しい品質管理のもとで作っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする