通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。取付ネジサイズ W26山20