ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ

ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-48パイプ外径(Φmm)16内容量1個
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49708287GA-HC018
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49708287
2024-05-29
用途: 水はね防止の為交換
株式会社REVE.R飲食業

水はね防止の為に購入しましたが、泡沫が弱く若干の交換しかありませんでした。

対象商品 : 49708287
2022-05-23
用途: KITZろ過装置の飲料水蛇口交換
農・林・水産業

現物のサイズが見えない為あちこち探してみたのですが交換は残念ながら会いませんでした

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品情報に商品カラー情報を追加いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする