曜日別特売

ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ

ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)

パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16内容量1個
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49708323GA-HC02224064-5157-52
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
49708339GA-HC02330064-5157-53
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする