曜日別特売

これカモ 凍結防止ソケット

これカモ 凍結防止ソケット - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ソケット - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ソケット - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ソケット - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ソケット - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ソケット - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ソケット - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ソケット - GAONA(ガオナ)
(5件のレビュー)

寒波対策の必需品です。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。
水栓のデザインに関わらず、取付できます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。

用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75アズワン品番64-5157-61内容量1個
注意
※使用流体が4.5℃以下、または使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49708418GA-KE024
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49708418
2025-12-16
用途: 寄宿舎の水道凍結防止
農・林・水産業

寄宿舎水道設備の凍結防止に使用しました
外水道にヒーターを巻くには少し長さが長過ぎてしまうためコチラを使用。
庭の水たまりは凍結している環境ですが水道は今の所凍結はしていない様です。
僅かに水道を開けておけば良いのですがその作業を自動でやってくれるのはありがたいです。
気になる水の出方もポタ。。ポタ。。と言った感じで良い感じです。
後は耐久性がどんなもんか気になる所ですが良い商品だと思います。

対象商品 : 49708418
2022-01-19
用途: 洗車場のホース・パイプの凍結防止
有限会社吉田建材産業

温暖な地域なので年に数日程度しか凍結しませんが、今シーズン氷点下の日でも、パイプ・バルブの凍結はありませんでした。
流量も適度です。

対象商品 : 49708418
2022-03-21
用途: 給水栓の凍結防止対策
建設業・工事業

コンパクトで、継ぎ足し接手と、同様な感覚で使用出来、大変便利。

対象商品 : 49708418
2021-01-18
用途: 配管の凍結

寒い日の凍結防止に良い、凍結ヒーターよりも交換が良い

対象商品 : 49708418
2021-01-22
用途: 太陽熱温水器の水入り口直前に取り付けた

気温が下がったときは自動で水滴が落ちるようになって経路が凍結しなくなった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする