曜日別特売

ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用

ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用 - GAONA(ガオナ)ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用 - GAONA(ガオナ)ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用 - GAONA(ガオナ)ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用 - GAONA(ガオナ)ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用 - GAONA(ガオナ)ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用 - GAONA(ガオナ)ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用 - GAONA(ガオナ)ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用 - GAONA(ガオナ)

用途に合わせて210~335ミリに長さを調節することができます。
パイプ先端を回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

用途伸縮自在、上向き・下向き兼用の蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-75パイプ外径(Φmm)16内容量1個
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49708558GA-HB004
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする