曜日別特売

ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ

ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ - GAONA(ガオナ)

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができ、使いやすさがアップします。
上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。取付ねじサイズW26材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16内容量1個
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49708567GA-HB00524064-5157-76
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49708576GA-HB00630064-5157-77
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49708585GA-HB00740064-5157-78
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする