ドリーム産業
ストレートシザー スーパーノーブルアート70
荒刈りから仕上げまでの高性能シザー
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
材質
粉末合金
質量(g)
58
長さ(cm)
19.2
ブレード長さ(mm)
86
アズワン品番
64-5164-79
長さ(inch)
7
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50568894
201617
¥
150,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください