ドリーム産業
ストレートシザー Big
ビッグサイズで大型犬に最適
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
質量(g)
ブレード長さ(mm)
種別
長さ(inch)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569043
201327
21
80
109
8
8
コバルト
¥
60,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50569059
201334
21
80
109
8SP
8
コバルト
¥
67,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50569068
202096
24.8
96
125
10
10
ステンレス
¥
70,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください