ドリーム産業
ストレートシザー SD-80SP
長めのブレードで前バランスシザー
仕様
右利き用
適合
荒刈・万能
材質
ステンレス
質量(g)
65
長さ(cm)
19.3
ブレード長さ(mm)
95
アズワン品番
64-5165-05
長さ(inch)
7.2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569147
200696
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください