ドリーム産業
ストレートシザー 荒刈り70
仕様
右利き用
適合
荒刈
材質
ステンレス
質量(g)
65
長さ(cm)
18.5
ブレード長さ(mm)
87
長さ(inch)
7
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569217
200962
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください