ドリーム産業
セニングシザー KD
ステンレスの焼き入れにこだわった、丈夫なシザー
仕様
右利き用
適合
万能
材質
ステンレス
長さ(cm)
17
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
ブレード長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569603
73214
35
58
62
64-5165-53
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50569619
73313
42
62
65
64-5165-54
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください