ドリーム産業
セニングシザー MD-42ミラー
スタンダードなセニングシザー
仕様
右利き用
適合
荒刈・万能
材質
ステンレス
質量(g)
60
長さ(cm)
17.5
ブレード長さ(mm)
68
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569637
201662
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください