ドリーム産業
ミニシザー ドリームステンレス
細かい作業に適したシザー
仕様
右利き用
適合
万能
材質
ステンレス
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
長さ(cm)
ブレード長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569664
75805
50F
35
14.2
47
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50569673
75904
55F
37
15
55
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください