BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 8×8×4.3mm
長さ(mm)
8
高さ(mm)
4.3
奥行(mm)
8
許容差
±30%
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
シールド
最大自己共振周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49854797
SRU8043-220Y
1リール(1000個)
SRU8043
72.5mΩ
22 μ
あり
12MHz
オープン
¥
58,980
¥64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49854806
SRU8043-220Y
1リール(100個)
SRU8043
72.5mΩ
22 μ
あり
12MHz
オープン
¥
8,498
¥9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49854264
SRU8043-101Y
1個
SRU6043
287mΩ
100 μ
Y
6MHz
オープン
¥
139
¥153
(税込)
取扱停止中
返品不可
49854255
SRU8043-101Y
1リール(1000個)
SRU6043
287mΩ
100 μ
あり
6MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください