EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 19.9×20.5×10.85mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(160個)
注文コード
49911095
品番
B82559A5332A019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 31.5A
長さ = 19.9mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 10.85mm
寸法 = 19.9 x 20.5 x 10.85mm
シールド = Y
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 2.7mΩ
シリーズ = B82559A019
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = >2MHz
最小動作温度 = -40℃
寸法(mm)
19.9×20.5×10.85
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
B82559A019
最大電流(A)
31.5
直流抵抗(max)
2.7mΩ
許容差
±10%
インダクタンス(H)
3.3 μ
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-40
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
>2MHz