ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 3.9Ω
シリーズ
HS25
定格電力(W)
25
抵抗(Ω)
3.9
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50036833
HS25 3R9 J
1袋(25個)
オープン
¥
9,798
¥10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50036849
HS25 3R9 J
1個
オープン
¥
499
¥549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください