BELDEN
Belden 2重同軸ケーブル
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シース色
長さ(m)
特性インピーダンス
断熱材
外径(Φmm)
容量
動作温度(℃)
速度比(%)
タイプ
動作温度範囲(℃)
AWG
燃焼挙動
減衰量(dB)
リール長さ(m)
特性インピーダンス(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50051874
9463.01152
1リール(152m)
青
【リール】152
78 Ω
PE
6.17
64.6 pF/m
+80
66
【導体ストランド】スタンダード
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50051856
9182 010U500
1リール(152m)
黒
【リール】152
150Ω
発泡HDPE
8.76
54.12 pF/m
-
78
【導体ストランド】スタンダード
-20~+60
【ストランド径】34
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50051865
9463 J221000
1リール(305m)
青
-
78 Ω
PE
6.05
64.6357pF/m
-
66
【導体ストランド】スタンダード
-40~+80
【ストランド径】28
難燃性
52.496/100m@400MHz
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50051883
9860 010500
1リール(152m)
黒
-
-
発泡PE
11.18
63.323 pF/m
-
-
【導体ストランド】ソリッド
-20~+60
-
難燃性
20.342/100m@400MHz
152
124
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください