曜日別特売
9463.01152 Belden  2重同軸ケーブル BELDEN 50051874

Belden 2重同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(152m)
注文コード
50051874
品番
9463.01152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
シース色
青
長さ(m)
【リール】152
特性インピーダンス
78 Ω
断熱材
PE
外径(Φmm)
6.17
容量
64.6 pF/m
動作温度(℃)
+80
速度比(%)
66
タイプ
【導体ストランド】スタンダード
仕様
非遮蔽、【コアストランド】7/28
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする